Motion
NP-10 HT

SEALMASTER
NP-10 HT

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 5/8 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI07231493
N° MFRNP-10 HT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
NP-10 HT

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 5/8 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI07231493
N° MFRNP-10 HT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.1875 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Hauteur totale
    2.4375 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    1.2188 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461355725
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    662461355725

Aperçu

Description du fabricant
NP-10 HT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté