Motion
SAF 22507

SKF
SAF 22507

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, fixe ou flottant
N° D’ARTICLE MI07231497
N° MFRSAF 22507
Prix599.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 22507

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, fixe ou flottant
N° D’ARTICLE MI07231497
N° MFRSAF 22507
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
Prix599.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Global Hauteur  
    3.8906 po
  • Global Longueur  
    7.5000 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Poids
    9.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Expansion/non-expansion
  • Revêtement de finition
    Peinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5001)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577118622
  • Température de fonctionnement maximale
    Max. 210 °F
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    22207 EK
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    SAF225
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316577118622

Aperçu

Description du fabricant
SAF PIL 22507 1-3/16 PO NOIR
  • Pour simplifier le montage et rendre l’alignement plus précis, les pieds des boîtiers SAF et SAW ont une conception plate et carrée
  • Pour faciliter la séparation du capuchon et de la base, des fentes de levier sont moulées dans le boîtier. Les tailles plus petites ont des goupilles sphériques pour plus