Motion
63306DDU
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 72 mm, largeur 1.1890 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07231518
N° MFR63306DDU
Prix164.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 72 mm, largeur 1.1890 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07231518
N° MFR63306DDU

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix164.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.1890 po
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Global Largeur  
    1.1890 po
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    -
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 63306DDU est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 30 mm, double joint, 72 mm de diamètre extérieur et 30.20 mm de largeur pour une utilisation industrielle.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63306DDU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176018107
  • Régime maximum (huile)
    6700 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Énoncé de la proposition 65
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3400 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    63300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • CUP_NON
    029176018107

Aperçu

Description du fabricant
63306DDU BRG