Spécifications
Dimensions
- Taille Agma115
- Dimensions du boîtier12.88 x 6.88 x 19.06 po / 253 x 254 mm
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant115TR
- Couple de sortie maximal196.26 po-lb
- Rapport nominal10:1
- Poids106 lb
Détails
- Ratio réel10:1
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendBras de couple
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant115TR10
- Type d’alésage de sortieSobre
- RéductionDouble
- Série115TR
- Normes respectéesAGMA
Aperçu
- Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
- Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine