Motion
6007DDU
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm diamètre intérieur, 62 mm diamètre extérieur, 14 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07232334
N° MFR6007DDU
Prix85.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm diamètre intérieur, 62 mm diamètre extérieur, 14 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07232334
N° MFR6007DDU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Hauteur totale
    14 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Global Largeur  
    14 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Description longue
    Le 6007DDU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 35mm alésages avec double joint, diamètre extérieur de 62mm et largeur de 14mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6007DDU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176062926
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176062926

Aperçu

Description du fabricant
6007 DDU BRG