Motion
5206 400/1 WR 56C STD (MT LATÉRAL)

HUB CITY INC
5206 400/1 WR 56C STD (SIDE MT)

5206 400/1 WR 56C STD. Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit à montage latéral - Double réduction, 400:1 Rapport, 5.16 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, Cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07233616
N° MFR5206 400/1 WR 56C STD (SIDE MT)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
5206 400/1 WR 56C STD (SIDE MT)

5206 400/1 WR 56C STD. Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit à montage latéral - Double réduction, 400:1 Rapport, 5.16 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, Cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07233616
N° MFR5206 400/1 WR 56C STD (SIDE MT)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5206
  • Débit maximal tr/min
    4.38 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    19580 po-lb à 4.38 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    400:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    30 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24 po
  • Poids
    218 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-40128
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662961032041
  • Puissance d’entrée maximale
    2.410 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    5200
  • CUP_NON
    662961032041

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR UR-L 0230-40128 5206
  • Boîtier en fonte

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté