Motion
6013VVC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07233699
N° MFR6013VVC3
Price$195.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07233699
N° MFR6013VVC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$195.42/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    65 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Hauteur totale
    18 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Overall Width  
    18 mm

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6013VVC3 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 65 mm avec un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 18 mm, doublement scellé pour la protection.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6013VVC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013195
  • Tr/min maximum (graisse)
    7500 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    9000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5650 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux joints sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176013195

Aperçu

Description du fabricant
6013 VV C3 BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté