Motion
7003HVUJ74

NTN
7003HVUJ74

Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 10 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI07233736
N° MFR7003HVUJ74
Prix451.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7003HVUJ74

Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 10 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI07233736
N° MFR7003HVUJ74

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix451.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7003HVUJ74 CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520228798
  • Rpm max.
    56000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    37000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1575 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    956 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520228798

Aperçu

Description du fabricant
7003HVUJ74 CONTACT ANGULAIRE BRG