Motion
40-8MX21-2012
40-8MX21-2012, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI07234662
N° MFR40-8MX21-2012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
40-8MX21-2012, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI07234662
N° MFR40-8MX21-2012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    21 mm
  • Diamètre extérieur
    100.30 mm
  • Largeur
    4.25 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057818033
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    40
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    00195057818033

Aperçu

Description du fabricant
40-8MX21-2012 SPKT