Motion
103-3162-012
Moteur de la bobine de soupape du géroler hydraulique - Série S, 10.10 po3/r, 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI07236447
N° MFR103-3162-012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape du géroler hydraulique - Série S, 10.10 po3/r, 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI07236447
N° MFR103-3162-012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    2662 po
  • Taille du port du moteur
    1/2–14 NPTF
  • Hauteur totale
    5.27 po
  • Longueur totale
    6.86 po
  • Largeur totale
    4.24 po
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    .500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Déplacement
    10.10 po3/r
  • Pression intermittente
    289 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    343 tr/min
  • Type de port du moteur
    Carburant conique pour tuyau National
  • Type de montage
    2-Bolt
  • Configuration du port
    .500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série S
  • Type d’arbre
    Spécifié

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 103-3162-012
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Performance prolongée sans fuite
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté