Motion
XTB100 X 7-1/2

DODGE
XTB100 X 7-1/2

Bague de convoyeur XT - Bague XTB100 , 7.5000 po de diamètre extérieur, 17.9375 po de diamètre extérieur en flg, 6.1875 po LTB, acier ou matériau en fonte grise
N° D’ARTICLE MI07236935
N° MFRXTB100 X 7-1/2
Prix2,875.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
XTB100 X 7-1/2

Bague de convoyeur XT - Bague XTB100 , 7.5000 po de diamètre extérieur, 17.9375 po de diamètre extérieur en flg, 6.1875 po LTB, acier ou matériau en fonte grise
N° D’ARTICLE MI07236935
N° MFRXTB100 X 7-1/2
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
Prix2,875.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    7.5000 po
  • Taille de la bague
    XTB100
  • Diamètre extérieur de la bride
    17.9375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-3/4 x 3/4 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    226762
  • Matériel
    Acier ou fonte grise

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE XTB100 X 7-1/2 226762
  • Conçu pour les applications de poulie de convoyeur
  • Conique de 2 po/pi pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Offert en acier ou en fonte grise