Motion
6204DDUC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07237947
N° MFR6204DDUC3
Prix31.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07237947
N° MFR6204DDUC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Hauteur totale
    14 mm
  • Longueur totale
    14 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    -
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6204DDUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 20 mm, double joint, 47 mm de diamètre extérieur et 14 mm de largeur pour les applications industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6204DDUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176064173
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Énoncé de la proposition 65
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176064173

Aperçu

Description du fabricant
6204 DDU C3 BRG