Motion
6218VVC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07237992
N° MFR6218VVC3
Prix527.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07237992
N° MFR6218VVC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix527.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    5.07 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6218VVC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 90 mm avec un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 30 mm, doublement scellé pour plus de durabilité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6218VVC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176015724
  • Tr/min maximum (graisse)
    4500 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    5600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16100 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux joints sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176015724

Aperçu

Description du fabricant
6218 VV C3 BRG