Motion
115TR15
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 115TR, 15:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI07240098
N° MFR115TR15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 115TR, 15:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI07240098
N° MFR115TR15

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Dimensions du boîtier
    12.88 x 6.88 x 19.06 po / 253 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    115TR
  • Couple de sortie maximal
    136.56 po-lb
  • Rapport nominal
    15:1
  • Poids
    106 lb

Détails

  • Ratio réel
    15:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Bras de couple
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    115TR15
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    115TR
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
115TR15 RÉDUCTEUR
  • Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
  • Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon