Motion
6319-2RS1

SKF
6319-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 45 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07240459
N° MFR6319-2RS1
Prix1,016.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6319-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 45 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07240459
N° MFR6319-2RS1
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
Prix1,016.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6319-2RS1 SCELLÉ
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6319-2RS1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 95 mm avec un diamètre extérieur de 200 mm, une largeur de 45 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6319-2RS1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35745 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26527 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570830347

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6319-2RS1 SCELLÉ
  • Roulement à billes à rainure profonde