Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie7/32 po
- Longueur extérieure nominale34 po
- Largeur supérieure3/8 po
- Largeur supérieure par toron3/8 po
- Poids0.1 lb
Détails
- Catégorie de ceintureHP fractionnel
- Type de courroieCeinture en V
- Cogné/lisseLisse
- Matériau du cordonPolyester
- Pays d’origineUSA
- Numéro CUP du fabricant785201422430
- MatérielCaoutchouc synthétique - EPDM
- Température maximale250 °F
- Température minimale-50 °F
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-50 à 250 °F
- Circonférence extérieure33.9000 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la chaleur, au durcissement et au vitrage
- Section3L
- CUP_NON785201422430
Aperçu
- Durée de vie améliorée de la courroie
- Diminution de la dégradation de la tension
- Résistant au saut et au cisaillement
- Réduction de l’usure du pignon
- Amortissant les chocs
- Réduction du bruit
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la documentation
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la documentation
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la documentation