Spécifications
Dimensions
- Longueur totale58.5000 po
- Global Largeur2.0000 po
- Pas0.5000 po
- Longueur du pas58.5000 po
Détails
- Type de courroieH
- MatérielPolymère
- Nombre de Dents117
- Nombre de côtés dentés1
- CUP_NON785201839061
Aperçu
- Le cordon de traction est spécialement traité pour fournir de la résistance, une durée de vie accrue et une résistance aux étirements
- Les dents moulées résistent au cisaillement et sont conçues pour assurer un maillage lisse et positif avec le pignon
- Le tissu de la dent offre une flexibilité et une résistance à l’usure maximales pour une durée de vie prolongée de la courroie
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la documentation
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la documentation
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la documentation