Motion
720-8MPT-22
Courroie d’entraînement Panther Panther - 8MPT, pas : 8 mm, longueur hors tout : 720 mm, largeur : 22 mm, dent : 90
N° D’ARTICLE MI07241894
N° MFR720-8MPT-22
Prix67.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement Panther Panther - 8MPT, pas : 8 mm, longueur hors tout : 720 mm, largeur : 22 mm, dent : 90
N° D’ARTICLE MI07241894
N° MFR720-8MPT-22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    720 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    720 mm

Détails

  • Type de courroie
    8MPT
  • Numéro CUP du fabricant
    785201946769
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de Dents  
    90
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201946769

Aperçu

Description du fabricant
720-8MPT-22 Ceinture Panther synchrone
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit