Motion
1400-14MPT-40
Courroie d’entraînement Panther Panther - 14MPT, pas : 14 mm, longueur hors tout : 1400 mm, largeur : 40 mm, dent : 100
N° D’ARTICLE MI07241927
N° MFR1400-14MPT-40
Prix381.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement Panther Panther - 14MPT, pas : 14 mm, longueur hors tout : 1400 mm, largeur : 40 mm, dent : 100
N° D’ARTICLE MI07241927
N° MFR1400-14MPT-40

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix381.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1400 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1400 mm

Détails

  • Type de courroie
    14MPT
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de Dents  
    100
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201943294

Aperçu

Description du fabricant
1400-14MPT-40 Ceinture Panther synchrone
  • L’élément de traction en fibre sans aramide Ultra-CordMD offre résistance et stabilité dimensionnelle
  • Les dents spécialement conçues sont faites de polychloroprène haute performance, un composé polymère avancé qui augmente la résistance et la résistance à l’abrasion des dents
  • Le profil RPP® offre une performance supérieure pour les pignons RPP, HTS et PGGT2® ainsi que pour les pignons HPPD, Hawk Pd® et HTD®
  • Rendement de 98 % à 99 % d’efficacité opérationnelle pour réduire la consommation d’énergie
  • Puissance nominale plus élevée que les courroies synchrones en caoutchouc conventionnelles
  • Disponible en pas de 8, 14 et 20 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer