Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/2 NPT
- Déverrouillage de la taille du port1/4 NPT
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- SérieCNA2
Aperçu
- Cylindre à double action, double tige avec verrou
- Montage : pied axial de base, bride de tige, tourillon central
- Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
- Courses jusqu’à 700mm (selon la taille de l’alésage)
- Capacité d’interrupteur automatique