Motion
R8VV
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07250588
N° MFRR8VV
Prix41.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07250588
N° MFRR8VV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    R 8 VV BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le R8VV est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.5000 po, double joint, 1.1250 po de diamètre extérieur et 0.3125 po de largeur pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R8VV
  • Numéro CUP du fabricant
    029176003660
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176003660

Aperçu

Description du fabricant
R 8 VV BRG