Motion
7100016736

3M
7100016736

Roloc™ Disque en tissu - 2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en tissu de polyester, grain P180 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI07250983
N° MFR7100016736
Prix2.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100016736

Roloc™ Disque en tissu - 2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en tissu de polyester, grain P180 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI07250983
N° MFR7100016736
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
Prix2.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids YF
  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Roloc TR
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    Roloc TR
  • Numéro de grain
    P180
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60990158440
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144834747
  • Application du matériel
    Tout métal, aluminium, acier au carbone, alliage exotique, métal, acier doux, acier inoxydable
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00051144834747

Aperçu

Description du fabricant
83474 2IN 180YF DISQUE ROLOC 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un mélange de céramique et d’oxyde d’aluminium s’auto-affûte et offre une durabilité et un taux de coupe améliorés par rapport à l’oxyde d’aluminium
  • 3M™ Le système d’attache Roloc™ 100 mm permet une fixation et un retrait efficaces et sécurisés du disque
  • L’endos en polyester est extrêmement robuste pour soutenir les applications à moyenne pression tout en maintenant une performance constante dans les applications humides et sèches
  • L’aide au meulage réduit les températures de meulage pour les processus impliquant des alliages sensibles à la chaleur tels que l’acier inoxydable, les alliages de nickel et le titane
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau