Motion
6219LLB

NTN
6219LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07251226
N° MFR6219LLB
Prix693.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6219LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07251226
N° MFR6219LLB
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
Prix693.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2598 po, 32.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    5.754 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6219LLB BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6219LLB est un roulement à billes à rainure profonde radiale à double étanchéité avec un alésage de 95 mm et un diamètre extérieur de 170 mm pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6219LLB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359005141
  • Tr/min maximum (graisse)
    3700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18400 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359005141

Aperçu

Description du fabricant
6219LLB BILLE BRG