Motion
11-12528-A3

TOPWORX
11-12528-A3

Capteur de proximité à contact sec sans levier, modèle 11 - Capteur de proximité à contact sec, détection latérale étendue, commutateur SPDT, 14.28 mm, distance de détection : 0.562 po, 120 V c.a./10A, 24 V c.c./3A, position de sortie inférieure, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07251933
N° MFR11-12528-A3
Prix812.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOPWORX
11-12528-A3

Capteur de proximité à contact sec sans levier, modèle 11 - Capteur de proximité à contact sec, détection latérale étendue, commutateur SPDT, 14.28 mm, distance de détection : 0.562 po, 120 V c.a./10A, 24 V c.c./3A, position de sortie inférieure, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07251933
N° MFR11-12528-A3
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
Prix812.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée de détection ferreuse
    14.28 mm, 0.562 po

Détails

  • Classification de zone
    UL à usage général
  • Style de carrosserie
    Carré
  • Exigences relatives au circuit
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulaire de contact
    SPDT
  • Valeur nominale électrique
    120 V ac/10A, 24 V dc/3A
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’interrupteur de fin de course
    Capteur de proximité à contact sec
  • Position de sortie
    Bas
  • Type de produit
    Interrupteurs de proximité à contact sec
  • Type de détection
    Détection latérale étendue
  • Série
    Série 10/20
  • Fonction de commutation
    Contact sec
  • Option de câblage
    6 ft PVC Lead Wire

Aperçu

Description du fabricant
TYPE D’INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE 11-12528-A3 SPDT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté