Spécifications
Dimensions
- Portée de détection ferreuse9.52 mm, 0.375 po
Détails
- Classification de zoneCSA/FMCl I, Div 1, Grps A-D, Cl II, Div 2, Grps F-G, Cl III
- Style de carrosserieCarré
- Exigences relatives au circuitPNP/NPN/NO/NC
- Formulaire de contactDMDB
- Valeur nominale électrique120 V ac/10A, 240 V ac/5A, 480 V ac/2.5A, 24 V dc/3A, 48 V dc/1A, 120 V dc/0.5A
- Matériau du boîtierLaiton
- Type d’interrupteur de fin de courseCapteur de proximité à contact sec
- Position de sortieDerrière la zone de détection
- Type de produitInterrupteurs de proximité à contact sec
- Type de détectionDétection latérale étendue
- Série10/20-Series
- Activation de la commutationCible ferreuse ou magnétique
- Fonction de commutationContact sec
- Fiche technique
- Option de câblageFils conducteurs - calibre 18 , isolés en PVC, 3ft