Motion
35-13319-A2

TOPWORX
35-13319-A2

Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 35 - Capteur de proximité à contact sec, détection à extrémité étendue, formulaire de contact SPDT, 2.5 mm, portée de détection 0.100 , 120 V CA/4A, 24 V CC/3A, sans position de sortie de moyeu de conduit, matériau Cupro-Nickel
N° D’ARTICLE MI07252612
N° MFR35-13319-A2
Prix407.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOPWORX
35-13319-A2

Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 35 - Capteur de proximité à contact sec, détection à extrémité étendue, formulaire de contact SPDT, 2.5 mm, portée de détection 0.100 , 120 V CA/4A, 24 V CC/3A, sans position de sortie de moyeu de conduit, matériau Cupro-Nickel
N° D’ARTICLE MI07252612
N° MFR35-13319-A2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix407.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée de détection ferreuse
    2.5 mm, 0.100 po

Détails

  • Classification de zone
    Aucune approbation
  • Style de carrosserie
    Carré
  • Exigences relatives au circuit
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulaire de contact
    SPDT
  • Valeur nominale électrique
    120 V ac/4A, 24 V dc/3A
  • Matériau du boîtier
    Cupro-nickel
  • Type d’interrupteur de fin de course
    Capteur de proximité à contact sec
  • Position de sortie
    Aucun moyeu de conduit
  • Type de produit
    Interrupteurs de proximité à contact sec
  • Type de détection
    Détection d’extrémité étendue
  • Série
    35-Series
  • Activation de la commutation
    Cible ferreuse ou magnétique
  • Fonction de commutation
    Contact sec
  • Fiche technique
  • Option de câblage
    Fils conducteurs - calibre 18 , isolés en PVC, 3ft

Aperçu

Description du fabricant
TYPE D’INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE 35-13319-A2 SPDT