Spécifications
Dimensions
- Portée de détection ferreuse1 mm, 0.040 po
Détails
- Classification de zoneUL OBJECTIF GÉNÉRAL
- Style de carrosserieRonde
- Exigences relatives au circuitPNP/NPN/NO/NC
- Formulaire de contactSPDT
- Valeur nominale électrique120 V ac/4A, 24 V dc/3A
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’interrupteur de fin de courseCapteur de proximité à contact sec
- Position de sortieBas
- Type de produitInterrupteurs de proximité à contact sec
- Type de détectionDétection de précision de l’extrémité
- Série72-Series
- Fonction de commutationContact sec
- Option de câblageCâble PVC, 12 pi