Motion
73-13564-B3

TOPWORX
73-13564-B3

Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 73 - Capteur de proximité à contact sec, détection de précision de l’extrémité, formulaire de contact SPDT, 2.5 mm, portée de détection de 0.100 po, 120 V c.a./4A, 24 V c.c./3A, position de sortie inférieure, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07252731
N° MFR73-13564-B3
Prix836.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOPWORX
73-13564-B3

Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 73 - Capteur de proximité à contact sec, détection de précision de l’extrémité, formulaire de contact SPDT, 2.5 mm, portée de détection de 0.100 po, 120 V c.a./4A, 24 V c.c./3A, position de sortie inférieure, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07252731
N° MFR73-13564-B3
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
Prix836.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée de détection ferreuse
    2.5 mm, 0.100 po
  • Hauteur
    3.1
  • Longueur
    3.2
  • Poids
    0.6
  • Largeur
    8.4

Détails

  • Classification de zone
    Classe I, Division 1, Groupes A,B,C,D, Type 4X Classe II, Division 1, Groupes E,F,G, Classe III
  • Style de carrosserie
    Ronde
  • Exigences relatives au circuit
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulaire de contact
    SPDT
  • Valeur nominale électrique
    120 V ac/4A, 24 V dc/3A
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’interrupteur de fin de course
    Capteur de proximité à contact sec
  • Position de sortie
    Bas
  • Type de produit
    Interrupteurs de proximité à contact sec
  • Type de détection
    Détection de précision de l’extrémité
  • Série
    73-Series
  • Fonction de commutation
    Contact sec
  • Option de câblage
    Câble PVC, 6 pi

Aperçu

Description du fabricant
PROXIMITÉ DU BARIL 73-13564-B3 SPDT