Motion
7G-23568-DCH

TOPWORX
7G-23568-DCH

Capteur de proximité à contact sec sans levier, modèle 7G - Capteur de proximité à contact sec, détection de précision à l’extrémité, forme DPDT, 2.2 mm, distance de détection : 0.090 po, 120 V c.a./4A, 24 V c.c./1A, position de sortie inférieure, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07253797
N° MFR7G-23568-DCH
Prix785.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOPWORX
7G-23568-DCH

Capteur de proximité à contact sec sans levier, modèle 7G - Capteur de proximité à contact sec, détection de précision à l’extrémité, forme DPDT, 2.2 mm, distance de détection : 0.090 po, 120 V c.a./4A, 24 V c.c./1A, position de sortie inférieure, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07253797
N° MFR7G-23568-DCH
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
Prix785.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée de détection ferreuse
    2.2 mm, 0.090 po

Détails

  • Classification de zone
    UL à usage général
  • Style de carrosserie
    Ronde
  • Exigences relatives au circuit
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulaire de contact
    DPDT
  • Valeur nominale électrique
    120 V ac/4A, 24 V dc/1A
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’interrupteur de fin de course
    Capteur de proximité à contact sec
  • Position de sortie
    Bas
  • Type de produit
    Interrupteurs de proximité à contact sec
  • Type de détection
    Détection de précision de l’extrémité
  • Série
    70-Series
  • Activation de la commutation
    Cible ferreuse ou magnétique
  • Fonction de commutation
    Contact sec
  • Fiche technique
  • Option de câblage
    Mini-connecteur à déconnexion rapide, broche 7

Aperçu

Description du fabricant
7G-23568-DCH DPDT STYLE BARREL