Motion
7J-13564-JSP

TOPWORX
7J-13564-JSP

Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 7J - Capteur de proximité à contact sec, détection de précision de l’extrémité, formulaire de contact SPDT, 2.5 mm, portée de détection de 0.100 po, 120 V c.a./4A, 24 V c.c./3A, position de sortie inférieure, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07253814
N° MFR7J-13564-JSP
Prix924.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOPWORX
7J-13564-JSP

Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 7J - Capteur de proximité à contact sec, détection de précision de l’extrémité, formulaire de contact SPDT, 2.5 mm, portée de détection de 0.100 po, 120 V c.a./4A, 24 V c.c./3A, position de sortie inférieure, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07253814
N° MFR7J-13564-JSP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix924.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée de détection ferreuse
    2.5 mm, 0.100 po
  • Hauteur
    2.7
  • Longueur
    3
  • Poids
    1.2
  • Largeur
    8.5

Détails

  • Classification de zone
    Classe I, Division 1, Groupes A,B,C,D, Type 6,6P Classe II, Division 1, Groupes E,F,G, Classe III
  • Style de carrosserie
    Ronde
  • Exigences relatives au circuit
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulaire de contact
    SPDT
  • Valeur nominale électrique
    120 V ac/4A, 24 V dc/3A
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’interrupteur de fin de course
    Capteur de proximité à contact sec
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Température ambiante min.
    -50 °C
  • Position de sortie
    Bas
  • Type de produit
    Interrupteurs de proximité à contact sec
  • Type de détection
    Détection de précision de l’extrémité
  • Série
    70-Series
  • Fonction de commutation
    Contact sec
  • Option de câblage
    1/2 po NPT

Aperçu

Description du fabricant
BORNE DE TYPE BARIL 7J-13564-JSP SPDT