Motion
81-20118-A2

TOPWORX
81-20118-A2

Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 81 - Capteur de proximité à contact sec, détection à extrémité étendue, formulaire de contact DPDT, 6.3 mm, portée de détection de 0.250 po, 120 V CA/10A, 24 V CC/3A, position de sortie latérale, matériau en laiton
N° D’ARTICLE MI07253987
N° MFR81-20118-A2
Prix705.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOPWORX
81-20118-A2

Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 81 - Capteur de proximité à contact sec, détection à extrémité étendue, formulaire de contact DPDT, 6.3 mm, portée de détection de 0.250 po, 120 V CA/10A, 24 V CC/3A, position de sortie latérale, matériau en laiton
N° D’ARTICLE MI07253987
N° MFR81-20118-A2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix705.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée de détection ferreuse
    6.3 mm, 0.250 po

Détails

  • Classification de zone
    UL OBJECTIF GÉNÉRAL
  • Style de carrosserie
    Carré
  • Exigences relatives au circuit
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulaire de contact
    DPDT
  • Valeur nominale électrique
    120 V ac/10A, 24 V dc/3A
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Type d’interrupteur de fin de course
    Capteur de proximité à contact sec
  • Position de sortie
    Sortie latérale
  • Type de produit
    Interrupteurs de proximité à contact sec
  • Type de détection
    Détection d’extrémité étendue
  • Série
    81-Series
  • Fonction de commutation
    Contact sec
  • Option de câblage
    3 ft PVC Lead Wire

Aperçu

Description du fabricant
TYPE D’INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE 81-20118-A2 DPDT