Motion
C192E-200
Bague sans clé à vis de fixation - série C192 , DI 2.0000 po, D.E 2.8750 po, 2.2360 po LTB
N° D’ARTICLE MI07254193
N° MFRC192E-200
Prix303.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C192 , DI 2.0000 po, D.E 2.8750 po, 2.2360 po LTB
N° D’ARTICLE MI07254193
N° MFRC192E-200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix303.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    4038 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.2360 po
  • Poussée transmise maximale
    10943 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    2.8750 po
  • Longueur totale
    2.4720 po
  • Taille de la vis
    M6x20
  • Pression de contact de l’arbre
    40.024 N/mm^2
  • Poids
    2.323812 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    110.64 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    044861060131
  • Couple maximum transmis
    14832.65 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    C192
  • Force axiale transmissible
    10943 lbf
  • CUP_NON
    044861060131

Aperçu

Description du fabricant
C192E-200 BEL#13484 SPCL KYLS BUSHING