Motion
109-1173-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 4000 - Standard, déplacement géométrique 311.8 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI07255736
N° MFR109-1173-006
Prix2,886.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 4000 - Standard, déplacement géométrique 311.8 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI07255736
N° MFR109-1173-006
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
Prix2,886.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    7523 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Hauteur totale
    4.72 po
  • Longueur totale
    11.69 po
  • Largeur totale
    4.72 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard, 4 boulon; 92.08 [3.625] Pilot Dia.14.27 [.562] Dia. Trous sur 147.57 [5.810] Dia. Cercle de boulon (court)
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    95 L/min
  • Déplacement
    19.03 po3/r
  • Pression intermittente
    260 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    303 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Régime maximum continu
    722 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 3.625 Pilot
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    4000 - Standard
  • Type d’arbre
    Spécifié

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 109-1173-006
  • 10 déplacements
  • Une variété de brides de montage et d’arbres de sortie
  • Conception fiable et éprouvée
  • Haute efficacité
  • Options de protection de l’environnement
  • Flexibilité dans la conception de ce moteur en un système
  • Des options qui s’adaptent bien aux applications difficiles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté