Motion
H200A-002
Débitmètre à zone variable - hydraulique, 6, SAE, femelle, débit max. 0.2 gal/min
N° D’ARTICLE MI07255827
N° MFRH200A-002
Prix338.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre à zone variable - hydraulique, 6, SAE, femelle, débit max. 0.2 gal/min
N° D’ARTICLE MI07255827
N° MFRH200A-002
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
Prix338.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Plage de débit
    0.02 à 0.2 gal/min
  • Débit maximum
    0.2 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Fluides pétroliers
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
H200A-002 DÉBITMÈTRE
  • Pression de service maximale : 3,500 psi
  • Le débit est mesuré dans la direction avant seulement, mais le débit inversé est autorisé
  • La conception à zone variable et à ressort unique du débitmètre en ligne permet d'installer les débitmètres dans n'importe quelle position sans affecter la précision
  • Échelle linéaire facile à lire, le produit le plus lisible de sa catégorie utilisant des indicateurs de couleur vive se déplaçant sur l’échelle linéaire graduée
  • 360° La protection/échelle rotative permet d'installer le compteur dans n'importe quelle orientation, sans égard au sens de la balance
  • Boîtier en aluminium; en option, ils sont disponibles en aluminium anodisé, laiton, acier inoxydable T303 et T316
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite