Motion
6215-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07255960
N° MFR6215-C3
Prix108.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07255960
N° MFR6215-C3
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
Prix108.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    1.190 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier riveté
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6215-DC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Caractéristiques et avantages
    • Ce roulement Conrad à rainure profonde est spécialement conçu pour fournir une performance maximale au moyen d’une sélection précise du complément de la bille. • Les chemins de roulement affûtés offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales, de poussée ou combinées droites.
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6215-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 25 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6215-C3
  • Tr/min maximum (graisse)
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    49500 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    Série 6200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ASTM A295
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    1200106967651

Aperçu

Description du fabricant
PAR.6215-DC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Ce roulement Conrad à rainure profonde est spécialement conçu pour fournir une performance maximale au moyen d’une sélection précise du complément de la bille.
  • Les chemins de roulement affûtés offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales, de poussée ou combinées droites.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer