Motion
45289
Cône de roulement à rouleaux coniques - 2.2500 po DI, 1.2188 po largeur de cône, 52100 matériau en acier au chrome de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI07255990
N° MFR45289
Prix96.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cône de roulement à rouleaux coniques - 2.2500 po DI, 1.2188 po largeur de cône, 52100 matériau en acier au chrome de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI07255990
N° MFR45289

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix96.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.2500 po
  • Cône Largeur  
    1.2188 po
  • Rayon du filet
    0.0300 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2188 po

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau du roulement
    52100 Acier au chrome de qualité roulement
  • Matériau de la cage
    Acier doux estampé et formé
  • Gobelet compatible
    45520
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590653478
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    45200
  • Normes respectées
    ASTM A295
  • CUP_NON
    1200106791904

Aperçu

Description du fabricant
45289 CÔNE
  • Haute qualité grâce à l’acier à roulement durci
  • Géométrie interne optimisée et technique
  • Fabrication hautement constante, fiable et flexible
  • Conceptions métriques et pouces interchangeables à l’échelle mondiale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good