Motion
174618.00
Entraînement CA à fréquence variable série Vector - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 200-240 V CA, 15 hp service normal, Courant de sortie 42 A service normal, NEMA 1, Valeur nominale IP31 , Commande de fréquence
N° D’ARTICLE MI07256306
N° MFR174618.00
Prix3,281.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CA à fréquence variable série Vector - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 200-240 V CA, 15 hp service normal, Courant de sortie 42 A service normal, NEMA 1, Valeur nominale IP31 , Commande de fréquence
N° D’ARTICLE MI07256306
N° MFR174618.00

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,281.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    12.33 x 6.88 x 8.08
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    200/240 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 1, IP31
  • Type de boîtier
    NEMA 1 / IP31
  • Puissance nominale en service normal
    15 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720909645
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Mode de fonctionnement
    Commande de fréquence
  • Courant de sortie en service normal
    42 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Série
    Série Vector
  • Spécifications techniques
    Trousse d’accessoires
  • CUP_NON
    691720909645

Aperçu

Description du fabricant
174618.00,15HP,,,,NEMA 1
  • Interface à six boutons, affichage à DEL
  • Logement NEMA 1
  • 200/240 Tension