Motion
LM67010
Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 2.3280 po de diamètre extérieur, 0.4650 po de largeur, 0.05 po de rayon de remplissage, précision ABEC 1
N° D’ARTICLE MI07257059
N° MFRLM67010
Prix11.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 2.3280 po de diamètre extérieur, 0.4650 po de largeur, 0.05 po de rayon de remplissage, précision ABEC 1
N° D’ARTICLE MI07257059
N° MFRLM67010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gobelet Largeur  
    0.4650 po
  • Rayon du filet
    0.05 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3280 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Cône compatible
    LM67041D
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590001033
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    LM67000
  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • CUP_NON
    1200106964018

Aperçu

Description du fabricant
LM67010 COUPE
  • Haute qualité grâce à l’acier à roulement durci
  • Géométrie interne optimisée et technique
  • Fabrication hautement constante, fiable et flexible
  • Conceptions métriques et pouces interchangeables à l’échelle mondiale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer