Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Cône Largeur0.8750 po
- Rayon du filet0.1400 po
- Largeur de la bague intérieure0.8750 po
Détails
- Cote de précision AbmaClasse 2
- Matériau du roulement52100 Acier au chrome de qualité roulement
- Matériau de la cageAcier doux estampé et formé
- Gobelet compatibleLM104911
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro CUP du fabricant8865590001996
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de produitCônes de roulement à rouleaux coniques
- SérieLM104900
- Normes respectéesASTM A295
- CUP_NON1200106105145
Aperçu
Description du fabricant
LM104949 CÔNE
- Haute qualité grâce à l’acier à roulement durci
- Géométrie interne optimisée et technique
- Fabrication hautement constante, fiable et flexible
- Conceptions métriques et pouces interchangeables à l’échelle mondiale