Motion
VEDM3611T
Moteur de service à onduleur - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur face en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07257200
N° MFRVEDM3611T
Prix2,358.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service à onduleur - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur face en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07257200
N° MFRVEDM3611T
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
Votre prix2,358.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC
  • Dimension C de la longueur totale
    16.60 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    73 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    K
  • Numéro CUP du fabricant
    781568835081
  • Catégorie de moteur
    Moteur autophorétique sale
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CCSA US, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568835081

Aperçu

Description du fabricant
VEDM3611T 3HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ,
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good