Spécifications
Dimensions
- Gobelet Largeur1.2813 po
- Rayon du filet0.14 po
- Extérieur Diamètre5.7864 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- Cote de précision AbmaClasse 2
- Cône compatibleHM218238
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de brideCoupe non évasée
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590001651
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de produitGobelets de roulement à rouleaux coniques
- SérieHM218200
- Coupe simple ou doubleGobelet simple
- CUP_NON1200106964476
Aperçu
- Haute qualité grâce à l’acier à roulement durci
- Géométrie interne optimisée et technique
- Fabrication hautement constante, fiable et flexible
- Conceptions métriques et pouces interchangeables à l’échelle mondiale