Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.5423 po
- Cône Largeur1.5700 po
- Rayon du filet0.2800 po
- Largeur de la bague intérieure40 mm
Détails
- Cote de précision AbmaClasse 2
- Matériau du roulement52100 Acier au chrome de qualité roulement
- Matériau de la cageAcier doux estampé et formé
- Gobelet compatibleHM218210P
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro CUP du fabricant8865590001675
- Type de produitCônes de roulement à rouleaux coniques
- SérieHM218200
- Normes respectéesASTM A295
- CUP_NON1200106794806
Aperçu
- Haute qualité grâce à l’acier à roulement durci
- Géométrie interne optimisée et technique
- Fabrication hautement constante, fiable et flexible
- Conceptions métriques et pouces interchangeables à l’échelle mondiale