Motion
GW211PP25
Roulement pour outils agricoles - droit, 1.7813 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07257648
N° MFRGW211PP25
Prix132.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles - droit, 1.7813 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07257648
N° MFRGW211PP25
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
Prix132.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7813 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    1.7500 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    GW211RPP25 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.7800 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 1.7500 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW211PP25
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Type de joint
    Joints d’étanchéité à deux contacts avec triple enveloppe à lèvres
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106148265

Aperçu

Description du fabricant
GW211RPP25 AGRICULTURE