Motion
FHRL6004-12
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 0.7500 po, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 0.6563 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI07257675
N° MFRFHRL6004-12
Prix60.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 0.7500 po, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 0.6563 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI07257675
N° MFRFHRL6004-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    16.7 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Largeur totale
    0.6563 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    TVD
  • CUP_NON
    1200106015963

Aperçu

Description du fabricant
FHR6004-12 INSERT MONTÉ