Motion
4600-20MPT-230
Courroie d’entraînement Panther – 20MPT, pas de 20 mm, longueur totale de 4600 mm, largeur de 30 mm, 230 dents
N° D’ARTICLE MI07257724
N° MFR4600-20MPT-230
Prix7,810.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement Panther – 20MPT, pas de 20 mm, longueur totale de 4600 mm, largeur de 30 mm, 230 dents
N° D’ARTICLE MI07257724
N° MFR4600-20MPT-230
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
Prix7,810.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4600 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    20 mm
  • Longueur du pas
    4600 mm

Détails

  • Type de courroie
    20MPT
  • Numéro CUP du fabricant
    785201949883
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de Dents  
    230
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201949883

Aperçu

Description du fabricant
4600-20MPT-230 Ceinture Panther synchrone
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon