Motion
6205-2RSTFP-C3

PEER BEARING CO (SKF)
6205-2RSTFP-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07257786
N° MFR6205-2RSTFP-C3
Prix33.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
6205-2RSTFP-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07257786
N° MFR6205-2RSTFP-C3
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
Prix33.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.129 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier riveté
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6205-2RSTFPC3F7-A BILLE RADIAL BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Ce roulement Conrad à rainure profonde est spécialement conçu pour fournir une performance maximale au moyen d’une sélection précise du complément de la bille. • Les chemins de roulement affûtés offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales, de poussée ou combinées droites.
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6205-2RSTFP-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205-2RSTFP-C3
  • Tr/min maximum (graisse)
    13000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    13000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    Série 6200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ASTM A295
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    1200106787334

Aperçu

Description du fabricant
6205-2RSTFP-C3 BILLE RADIAL BRG
  • Ce roulement Conrad à rainure profonde est spécialement conçu pour fournir une performance maximale au moyen d’une sélection précise du complément de la bille.
  • Les chemins de roulement affûtés offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales, de poussée ou combinées droites.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good