Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre160 mm
- Longueur du fil de connexionL - (3 m)
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Détails supplémentairesVersion standard à monocommande et à gros calibre du cylindre compact NCQ2 . Le grand alésage NCQ2 est disponible en tailles d'alésage de 125mm à 160mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Pour plus de flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4
- Changement automatiqueA73 - Reed, V c.c. <gt/>5, <lt/>24, V c.a. <lt/>100, DEL, Vertical
- Type de cylindre compactGrand alésage
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresNCQ2
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrous traversants
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Options inclusesInterrupteur automatique, aimanté
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieNCQ2-Z
Aperçu
- Compact, double action, monotige, grand diamètre
- Taille de l’alésage (mm) : 125, 140, 160
- Course standard (mm) : 10 à 300
- Montage par trou
- Capacité d’interrupteur automatique