Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier718
- Distance centrale1.75 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio60:1
- Poids20.10 lb, 9.117 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant73407
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON781711734070