Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8760 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure1.0000 po
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur1.0000 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture, zones à forte contamination
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureDouble scellement
- Description205HPPB2 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueLe 205KPPB2 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.8760 po avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 1.0000 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant205KPPB2
- Rpm max.800 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106798880