Motion
HCF3X206-30MM-TRL-AP

PEER BEARING CO (SKF)
HCF3X206-30MM-TRL-AP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage rond 3-Bolt, matériau de boîtier en fonte, joint d’étanchéité à lèvre 3
N° D’ARTICLE MI07258888
N° MFRHCF3X206-30MM-TRL-AP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
HCF3X206-30MM-TRL-AP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage rond 3-Bolt, matériau de boîtier en fonte, joint d’étanchéité à lèvre 3
N° D’ARTICLE MI07258888
N° MFRHCF3X206-30MM-TRL-AP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.5630 po
  • Taille du boulon
    0.4160 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    36.4 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    62 mm
  • Largeur totale
    36.4 mm

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    3 Joint à lèvres
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
HCF3X206-30MM-TRL-AP BRG